Prix : 175,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cet affichage contient des assiettes et serviettes de table et est parfait pour n’importe quel événement cet affichage détient des assiettes et serviettes de table et est parfait pour n’importe quel événement. Il dispose d’un cadre noir hiérarchisé deux qui complétera n’importe quel décor et garder les choses organisées à votre station. Il dispose d’un cadre noir hiérarchisé deux qui complétera n’importe quel décor et garder les choses organisées à votre station.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Marque Cal-Mil
- Description Serviette et écran plat
- Matériau Fer
- Numéro de référence du fabricant 1455
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cal-Mil 1455 fer serviette et plaque affichent 9-1/2" W x 14 H « D x 10"
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit