Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet écran de cylindre plat est un complément parfait à toute table de fête ou un événement traiteur. Il peut être utilisé comme un écran de coutellerie avec cylindres perforés ou inoxydable ou il peut être utilisé pour afficher et organiser les condiments avec le cylindre de la couleur de votre choix (vendus séparément). Caractéristiques du produit : Bouteilles amovibles pour le nettoyage et le transport. Parfait pour l’Organisation des couverts ou des condiments. Dimensions : 16W x 5-1/4 D x 6 H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 3
- Marque Cal-Mil
- Description Affichage de cylindre
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 1608-55
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cal-Mil 1608-55 au carré Stand cylindre 3 16" W x 5-1/4 « D x 6 » H inox
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires