Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Gardez vos gobelets et couvercles facilement accessible avec cet organisateur tournant modern et élégant. Cet appareil est constitué d’un corps noir ou en acier inoxydable qui est audacieux et élégant et détient en gobelets et couvercles à votre convenance. Il a également une fonction tournante que les préposés et les clients peuvent utiliser à tout moment. Caractéristiques du produit : Tournante fonction crée un accès facile aux couvercles et tasses. S’adapte gobelets et couvercles jusqu'à 4" diamètre. Manière simple et parfaite pour organiser et afficher les gobelets et couvercles, tout en ajoutant un peu de style moderne. Dimensions : H 8/1-4W x 8-1/4D x 16-1/4.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Hauteur 18-1/4 po (46,36 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 4
- Marque Cal-Mil
- Description Carré coupe tournante & couvercle distributeur
- Numéro de référence du fabricant 1615-13
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cal-Mil 1615-13 au carré coupe tournante & couvercle distributeur 8-1/4" W x 8-1/4" D x 18-1/4 « H noir
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit