Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cet organisateur de condiment est un excellent moyen d’afficher et de maintenir des paquets, pailles et crémiers. Il dispose d’un corps de minuit amical Eco qui viendra compléter n’importe quel décor. C’est le complément parfait à n’importe quelle station de café, alors qu’il offre organisation et un look audacieux pour impressionner vos invités. Caractéristiques du produit : Produit éco Friendly, 6 compartiments pour les sucres/crémiers et compartiments 3 pour bâtonnets. Dimensions : 12W x D x 12 5 1 / 2H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 9
- Marque Cal-Mil
- Description Organisateur de Condiment café
- Matériau Bambou de minuit
- Numéro de référence du fabricant 1714-96
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cal-Mil 1714-96 minuit Condiment café organisateur 12" W x 12 H « D x 5-1/2"
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit