Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette poubelle dessus de comptoir est la solution parfaite pour un comptoir de désordre. Place cet emplacement unique et élégant à votre station de boissons pour tous vos cadeaux jet qui incluent utilisé des pailles, godets vides et des sucres. Votre dessus de table seront propres en aucun temps et resteront propres avec cette poubelle Eco-sympathique. Caractéristiques du produit : Eco Friendly produit Top amovible pour faciliter l’élimination Dimensions : 5W x 5 D x 7 H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 1
- Marque Cal-Mil
- Description Comptoir de minuit Trash Bin
- Matériau Bambou de minuit
- Numéro de référence du fabricant 1717-96
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cal-Mil 1717-96 minuit comptoir Trash Bin W 5" x 5 « D x 7" H
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit