Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces écrans de cylindre sont parfaits pour n’importe quel parti, buffet ou traiteur événement. Bouteilles vendues séparément, sont offerts dans une variété de couleurs et de matériaux pour votre choix d’affichage couverts ou des condiments. Il élève et crée un espace à n’importe quelle table en y ajoutant un regard nouveau et modern à n’importe quel événement. Caractéristiques du produit : Utilisé pour condiments ou couverts. Amovible pour le nettoyage des bouteilles. Tiendra à plein ou perforé en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Profondeur 13 in (33,02 cm)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 3
- Marque Cal-Mil
- Description Mission affichage Vertical
- Numéro de référence du fabricant 1747-3-13
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cal-Mil 1747-3-13 Mission Vertical afficher W 7" x 13 « D x 13 » H noir
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit