Prix : 655,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les filtres à coalescence/charbon minimisent les odeurs en capturant 99 % des particules liquides libérées sous forme de vapeur gazeuse. Le filtre d’évent est facile à installer, s’enclenchant facilement dans le raccord « Quick-Disconnect ». Une cartouche de charbon à changement de couleur (partie supérieure) passe du violet au noir, car les hydrocarbures sont absorbés, ce qui indique qu’un remplacement est nécessaire. Le filtre coalescent (partie inférieure) peut être réutilisé plusieurs fois (trois ou quatre cycles de filtre à charbon) avant d’être remplacé. Les filtres ont été conçus pour être utilisés avec toutes les canettes TF, PP et « Quick-Disconnect » de deux et cinq gallons fabriquées sur mesure.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Minimiser les odeurs
- Facile à installer
- Conforme à la norme EPA 40 CFR 264,173
Poids &Dimensions
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Type Filtre
- Pour une utilisation avec Boîtes HPLC Justrite
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Description Filtre coalescent/charbon avec déconnexion en acier inoxydable pour les bidons d’élimination HPLC
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 28162
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à charbon / coalescence Justrite® avec déconnexion en acier inoxydable pour les boîtes d’élimination HPLC
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit