Prix : 79,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cobalt TMX universel 135° split point Silver et foret de Deming. Cobalt TMX réduit tige argent et perceuse de Deming avec 1/2" Shank, 135° split point, 5/8" diamètre x 3" flûte longueur de coupe x 6" longueur hors tout (LHT).
- La tige de diamètre 1/2" permettre à l’occasion du titulaire d’une queue pour plusieurs diamètres de perçage
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 3 in (7,62 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Diamètre de coupe 5/8 en
- Diamètre fractionnaire 5/8 po
- Taille 5/8 po
Détails du produit
- Point 135° Split
- pays Importation
- Style de jarret 1/2" réduite
- Style de forage Argent & Deming
- Matériau Cobalt
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Finition Brillant
- Numéro de référence du fabricant 5320040
- Type de tige Réduit
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
5/8" argent de cobalt & Deming Drill, importé 1/2" Shank, 135 °
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit