Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Coffing LSB Ratchet levier palan, 3 tonne, 5 pi Lift

Coffing LSB Ratchet levier palan, 3 tonne, 5 pi Lift

Article nº : WBB1299784

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 609,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Palan à cliquet Coffing LSB, Lift 1-1/2 tonne, 10pi.

Palan à cliquet Coffing LSB, Lift 1-1/2 tonne, 10pi.

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Cm Série 653 Ratchet Lever Hoist, Capacité 3/4T, 10' Ascenseur

Cm Série 653 Ratchet Lever Hoist, Capacité 3/4T, 10' Ascenseur

OZ, palan à levier de levage avec Protection de surcharge STD 6ton capacité 20' ascenseur

OZ, palan à levier de levage avec Protection de surcharge STD 6ton capacité 20' ascenseur

Coffing LSB Ratchet levier palan, 3/4 tonne, 5 pi Lift

Coffing LSB Ratchet levier palan, 3/4 tonne, 5 pi Lift

Coffing LSB Ratchet levier palan, 3 tonne, 10 pi Lift

Coffing LSB Ratchet levier palan, 3 tonne, 10 pi Lift

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Coffing LSB Ratchet levier palan, 3 tonne, 5 pi Lift

Parmi les avantages et fonctionnalités supplémentaires :
  • Charge nominale de 3/4, 1-1/2, 3 et 6 tonnes, avec des ascenseurs standards 5, 10, 15 et 20 pieds. Autres ascenseurs disponibles.
  • Charge en option opérateur d’alertes limiteur d’une surcharge possible en permettant à la poignée pour faire pivoter sans lever le plus-que la charge maximale. Le limiteur de charge peut être installé.
  • Boîtier en acier résistant aux chocs, estampillée résiste à une utilisation rigoureuse. Conception compacte est portable et facile à gréer.
  • Double engrenage de réduction et poignée courte, poignée rembourrée offrent une opération facile avec poignée un minimum d’effort.
  • 360° rotation poignée fournit des options de montage polyvalent lorsqu’il est utilisé dans des espaces confinés.
  • State-of-the-art mécanisme de roue libre permet de releveur une main facile et rapide et le positionnement de la chaîne détendue.
  • Clos type de vis-et-disque frein reste propre et sec pour le positionnement de charge positive. Verrous sur crochets fournissent engagement de charge positive.
  • Options - chantier naval crochet disponible pour les modèles de ton & tonne 1 1-2/3
  • Garantie à vie.


Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/8 po (7,94 cm)
  • Hauteur 16-15/16 po (43,02 cm)
  • Poids 35 lbs (15,91 kg)
  • Salle de tête 16-15/16 po (43,02 cm)
  • Ascenseur 5 pi (1,52 m)
  • Longueur 17-1/4 po (43,82 cm)
  • Longueur du manche 14-9/16 po (36,99 cm)
  • Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)

Détails du produit

  • Reeving 1
  • Assemblage requis Assemblé
  • Type Palan à chaîne standard
  • UPC 698303321351
  • Quantité par paquet 1
  • Marque CM
  • Série LSB
  • Matériau Acier
  • Suspension Crochet
  • Numéro de référence du fabricant LSB30005
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Coffing LSB Ratchet levier palan, 3 tonne, 5 pi Lift

Coffing LSB Ratchet levier palan, 3 tonne, 5 pi Lift

Article nº : WBB1299784

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant