Prix : 1 059,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 1 059,00 .
- Achetez 11-24 999,00 $ ch.
- Acheter 25+ 975,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tôle acier manutention contenants pliables en finition Zinc-Galv. Utilise de qualité conçue pour les industriels les plus exigeants. Met en place en quelques secondes, plis plat pour économiser de l’espace et le coût d’expédition.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Taille : 40-1/2 » x 34 1/2 » x 32 »
- Hauteur verticale et hauteur repliée de 14-1/4 po.
- Capacité de charge : 3200lbs.
- Hauteur maximale de la pile 5 conteneurs dans l’entrepôt lorsqu’ils sont chargés à la verticale de 3200 lb chacun.
- Hauteur 3 de la cheminée haute lorsque debout pour les expéditions de camion.
- Hauteur de pile de haute 7 lorsque s’est effondré pour expédition consignés.
- Volume utilisable intérieur 18 pieds cubes.
- Barrières demi-abaissées sur les deux côtés de 34-1/2 po.
- 4 côtés sont en tôle de calibre 16 avec des formes de renforcement.
- Le sol est en tôle sur la structure de base du tube.
- 108 conteneurs s’adaptent verticalement sur un chargement complet de 53 pieds.
- 252 conteneurs repliés s’adaptent à un chargement complet de 53 pieds.
- Inter-empilable avec nos autres « 40,5 x 34,5 % acier récipients ».
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Largeur intérieure 33-1/2 po (85,09 cm)
- Hauteur intérieure 25 in (63,5 cm)
- Poids 178 lbs (80,91 kg)
- Hauteur réduite 14-1/4 po (36,2 cm)
- Longueur 40-1/2 po (102,87 cm)
- Taille (L x l x H) 40-1/2 x 34-1/2 x 32 po
- Porte/Côtés ouverts 34-1/2
- Longueur intérieure 39-1/2 po (100,33 cm)
- Capacité de poids 3200 lbs (1 454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile & nid
- Type Développement/réduction
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Matériau Acier
- Couvercle Non
- Capacité 18 pi³ (.51 cu.m)
- Entrée de fourche 4-way
- Marque Davco
- Numéro de référence du fabricant KD2GS-01
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Davco KD2GS-01 pliable tôle conteneur acier 40 1-2/34 "x-1/2 « x32 » 2 portes Zinc-Galv
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires