Prix : 159,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 159,95 $ ch.
- Achetez 3-5 155,95 $ ch.
- Acheter 6+ 149,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Fournit une protection physique avec un matériau conducteur
- Navires à plat, économisez sur les frais de fret
- Facilité de montage
- Rtt: Matériau conducteur (1 x 10<sup>2</sup> à < 1 x 10<sup>5</sup> ohm); fournit un chemin d’accès fiable au sol
- Rencontre ANSI/ESD S20,2 surface de travail imparti par ANSI/ESD S4,1 et ESD TR53
- Fabriqués à partir de matériaux en polypropylène extrudé à fort impact
- Durable, réutilisable, ne perdra pas charge statique et blindage propriétés de désintégration
- Chimiques et résistant à l’humidité
- Comprend châssis métallique pour la force supplémentaire
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Options disponibles :
- Poignées en plastique conducteur disponible
- Statique dissipatif mousse pour bas, fournissant une protection ESD et choc
- Porte-documents
- Couvercle
Selon la norme d’emballage ANSI/ESD S541 section 6,1 À l’intérieur d’une zone protégée ESD « L’emballage utilisé dans un EPA (qui satisfait aux exigences minimales de ANSI / ESD S20,2) doit être: 1. Génération de charge faible.2. Matériaux dissipatifs ou conducteurs pour le contact intime »
Poids &Dimensions
- Largeur 13-3/8 po (33,97 cm)
- Hauteur intérieure 12-5/8 po (32,07 cm)
- Longueur 23-3/8 po (59,37 cm)
- Hauteur 12-4/5 po (32,51 cm)
- Longueur intérieure 22 7/8 en
- Poids 0,01 (0 kg)
- Largeur intérieure 22-7/8 po (58,1 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température -170 F à + 2300 F
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 39127
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Conteneur de stockage pliable Protektive Pak, Plastek, 22-7/8"L x 12-7/8"W x 12-5/8"H
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit