Prix : 509,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Combinaison de changement de couleur activée Remplacement du filtre à cartouche de coalescence / charbon. Standard pour Aerosolv® Standard ou Super System. Le filtre en deux parties capture les odeurs et les COV potentiellement nocifs. L’indicateur de couleur vous indique exactement quand changer le filtre/la cartouche. La durée de vie du filtre est de 9 mois ou 2 250 canettes en changeant deux fois la cartouche de charbon (partie supérieure). La durée de vie de la cartouche est de 3 mois ou 750 canettes ; Des changements plus fréquents peuvent être nécessaires en fonction de l’utilisation.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Combinaison active à changement de couleur Remplacement du filtre à cartouche de coalescent/charbon
- Convient au système Aerosolv® Standard ou Super
- Le filtre en deux parties capture les odeurs et les COV potentiellement nocifs
Poids &Dimensions
- Poids 1,9 lbs (.86 kg)
Détails du produit
- Type Remplacement du filtre
- Pour une utilisation avec Justrite 28202 et 28230
- Marque Justrite
- Quantité par paquet 1
- Description Combinaison de coalescence / remplacement du filtre à charbon pour le système Aerosolv
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 28224
- Capacité Max 2250 canettes/gal de 9 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Remplacement de filtre à charbon combinant coalescente / filtre à charbon à changement de couleur Justrite® pour le système Aerosolv
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit