Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le summum de la couleur à l’expérience de codage. Offrande de polychrome de chargement protège-feuilles de polypropylène supérieur. Utiliser seul ou avec les deux la ligne C protège-feuilles avec onglets Index et protège-feuilles avec des bords colorés. Codage couleur travaille pour organiser et mettre à part des présentations. Aucun nécessaire de poinçonnage de tôle. Couleurs assorties incluent 10 chaque de bleu, vert, rose, jaune et non éblouissant. 50/BX.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Longueur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Épaisseur/Grade Standard
- Taille de la feuille De protection de feuille 8-1/2 x 11
- Poids 1,53 lbs (.7 kg)
Détails du produit
- Description Protecteur de feuille de polypropylène coloré
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Pour les liants 31710 et 31720
- Type d’accessoire Protecteur de feuille
- Quantité par paquet 50/PK
- Marque C-Line produits
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 62010
- Feuilles par unité 50
- Couleur Assorti
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C-Line produits colorés polypropylène feuille Protector, divers coloris, 11 x 8 1/2, 50/BX
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit