Prix : 705,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les filtres à coalescence/charbon minimisent les odeurs en capturant 99 % des particules liquides libérées sous forme de vapeur gazeuse. Le filtre d’évent est facile à installer, s’enclenchant facilement dans le raccord « Quick-Disconnect ». Une cartouche de charbon à changement de couleur (partie supérieure) passe du violet au noir, car les hydrocarbures sont absorbés, ce qui indique qu’un remplacement est nécessaire. Le filtre coalescent (partie inférieure) peut être réutilisé plusieurs fois (trois ou quatre cycles de filtre à charbon) avant d’être remplacé. Les filtres ont été conçus pour être utilisés avec toutes les canettes TF, PP et « Quick-Disconnect » de deux et cinq gallons fabriquées sur mesure.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Minimiser les odeurs
- Facile à installer
- À utiliser avec les n° 28161 et 28162
- Conforme à la norme EPA 40 CFR 264,173
Poids &Dimensions
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 0,75 lbs (.34 kg)
Détails du produit
- Type Remplacement du filtre
- Pour une utilisation avec Justrite 28161 et 28162
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Description Filtre de remplacement du charbon colormétrique
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 28157
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Remplacement du filtre à charbon Justrite® Colormetric pour les récipients de collecte de déchets HPLC
705,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit