Prix : 2 149,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Be prepared to respond to accidents with this all-in-one floor mounted combination safety shower with bottom water inlet that provides initial on-site treatment to eye/face or full body exposure to hazards. Convient pour une utilisation dans des applications qui ne sont pas sujettes à la possibilité de gel ou de surchauffe. Le système est doté d'une soupape spécialement conçue qui comprend une plaque d'arrêt en acier inoxydable résistant e et intégrale pour gérer le fonctionnement brut sans défaillance. La poignée de traction en acier inoxydable durable et enduite avec la connexion de valve en nylon est facile à saisir et à activer pour l'arrosage immédiat.
Conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI, la buse offre une distribution optimale de pulvérisation pour la protection des utilisateurs. Contrairement aux conceptions de rose de douche, cette buse compacte réduit le potentiel de nidance d'insecte et élimine les coûts élevés de remplacement associés aux têtes de pulvérisation en plastique fissurées ou bosselées. Fabriqué en ABS à capuchon acrylique durable et résistant à la corrosion, le lavage pour les yeux et le visage avec un débit élevé et conforme à l'ANSI est doté d'un couvercle intégral relié à la soupape d'eau pour activer automatiquement le fonctionnement en tirant simplement vers le bas le couvercle. La soupape de régulateur de débit facile à atteindre positionnée sur le côté du bol s'ajuste en fonction de la gravité de l'accident.
Construction solide utilisant la tuyauterie douce galvanisée en acier. Ajoutez une marche facultative pour un moyen secondaire d'activation du lavage des yeux. Un certain assemblage peut être nécessaire.
Caractéristiques :
Conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI, la buse offre une distribution optimale de pulvérisation pour la protection des utilisateurs. Contrairement aux conceptions de rose de douche, cette buse compacte réduit le potentiel de nidance d'insecte et élimine les coûts élevés de remplacement associés aux têtes de pulvérisation en plastique fissurées ou bosselées. Fabriqué en ABS à capuchon acrylique durable et résistant à la corrosion, le lavage pour les yeux et le visage avec un débit élevé et conforme à l'ANSI est doté d'un couvercle intégral relié à la soupape d'eau pour activer automatiquement le fonctionnement en tirant simplement vers le bas le couvercle. La soupape de régulateur de débit facile à atteindre positionnée sur le côté du bol s'ajuste en fonction de la gravité de l'accident.
Construction solide utilisant la tuyauterie douce galvanisée en acier. Ajoutez une marche facultative pour un moyen secondaire d'activation du lavage des yeux. Un certain assemblage peut être nécessaire.
Caractéristiques :
- Le bol couvert garantit que les buses et le bol du lavage oculaire restent propres et exempts de contamination en tout temps - aucun couvercle anti-poussière n’est nécessaire
- Deux diffuseurs aérés avec crépines à mailles fines et un régulateur de débit individuel fournissent une action douce et récurante aux yeux et au visage
- Buse amovible à vidange automatique construite à partir d’un matériau en nylon durable
- Vanne à boisseau sphérique quart de tour haute performance en acier inoxydable de 316 L résiste aux environnements et aux conditions de site les plus difficiles - un faible couple de fonctionnement offre un fonctionnement fiable et facile
- Comprend un masque oculaire universel et un panneau de douche de sécurité pour une meilleure visibilité, ainsi qu’une étiquette d’enregistrement d’inspection pour enregistrer l’historique de service et de test
- Conforme aux normes ANSI Z358,1 2014 et EN 15154, prend en charge les exigences OSHA
- Comprend 1 unités complètes
- Dimensions du bol: 8-7/8 « H x 13-1/2 « L x 14-5/16 « P
- Dimensions de la pomme de douche : 3 » H x 2 » L x 2 » P
- Matériel: Buse: Nylon 6, Diffuseurs de lavage pour les yeux / le visage: laiton chromé avec maille en acier inoxydable
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1-1/4 TNP Femme en
- Largeur 19-13/16 po (50,32 cm)
- Taille de la prise 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 30-3/16
- Hauteur 92-3/16 po (234,16 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 2 po
- Poids 37,4 lbs (17 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher monté
- Débit de lavage oculaire 3 gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire 29-87 lb/po2
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage 2
- Type Douche combinée
- Matériau Nylon, laiton, acier inoxydable
- Famille de couleurs de bol Blanc
- Matériel de tête de douche Nylon
- Description Combination Shower, Floor Mount, Closed ABS Bowl, Galvanized Pipe
- Débit 3 GPM Débit de lavage oculaire ou de lavage des yeux / visages, 20 GPM Débit de douche gal / min
- Famille de couleurs de pomme de douche Rouge
- Matériau du tuyau Acier galvanisé
- Comprend 1 Unité complète
- Débit de la douche 20 GAL/MIN
- Marque Hughes
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Faites glisser le couvercle vers l’avant
- Activation du lavage oculaire Faites glisser le couvercle vers l’avant
- Matériau du bol Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant 18G45G
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conformité UL, ANSI Z358,1-2014 et EN15154
- ADA conforme Non
- ANSI Certification ANSI Z358,1-2014
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hughes® Universal Safety Shower Eye & Face Wash Sign w / Supports en acier, PVC, 16 « L x 16 » H
Article nº : B3143621
Pas encore évalué
1 229,00 $
Hughes® Safety Shower Modesty Curtain, Montage de tuyau, Nylon, Jaune
Article nº : B3143825
Pas encore évalué
1 009,00 $
Douche combinée Hughes®, montage au sol, cuvette fermée en ABS, tuyau en acier galvanisé, entrée inférieure
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires