Prix : 7 765,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette douche verglaçante protégée et isolée est destinée à être utilisée lorsqu'il est possible que l'eau à l'intérieur de la douche gèle en raison des climats froids extrêmes. Cette douche de combinaison d'urgence montée au sol est dotée d'une soupape à billes quart de tour haute performance spécialement conçue et en acier inoxydable de 316 L pour supporter les environnements et les conditions de site les plus difficiles. Le couple à faible fonctionnement à la soupape ouverte offre un fonctionnement fiable et facile en cas d'urgence. Valve comprend une partie intégrale, lourde en acier inoxydable stop-plaque pour gérer le fonctionnement rugueux sans défaillance. Durable, enduit poignée de douche en acier inoxydable avec connexion de soupape en nylon est facile à saisir et à activer pour l'eau de trempage immédiat.
La douche comprend une buse amovible et auto-drainante conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI. Construite à partir d'un matériau en nylon durable, la buse offre une distribution optimale de pulvérisation pour la protection des utilisateurs. Fabriqué en ABS à capuchon acrylique résistant à la corrosion, le lavage couvert pour les yeux et le visage intègre un couvercle intégral relié à la soupape d'eau pour activer automatiquement le fonctionnement en tirant simplement vers le bas le couvercle. La soupape de régulateur de débit facile à atteindre positionnée sur le côté du bol s'ajuste en fonction de la gravité de l'accident.
Construction solide utilisant des tuyaux en acier inoxydable pour améliorer la résistance à la corrosion. Un certain assemblage peut être nécessaire.
Caractéristiques :
La douche comprend une buse amovible et auto-drainante conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI. Construite à partir d'un matériau en nylon durable, la buse offre une distribution optimale de pulvérisation pour la protection des utilisateurs. Fabriqué en ABS à capuchon acrylique résistant à la corrosion, le lavage couvert pour les yeux et le visage intègre un couvercle intégral relié à la soupape d'eau pour activer automatiquement le fonctionnement en tirant simplement vers le bas le couvercle. La soupape de régulateur de débit facile à atteindre positionnée sur le côté du bol s'ajuste en fonction de la gravité de l'accident.
Construction solide utilisant des tuyaux en acier inoxydable pour améliorer la résistance à la corrosion. Un certain assemblage peut être nécessaire.
Caractéristiques :
- For cold climates with a minimum ambient operating temperature of -4°F (-20°C) or above—trace tape heating with polyethylene jacket and polyurethane foam insulation improve frost protection and strength
- Covered acrylic-capped ABS eye/face wash protects the bowl and eyewash diffusers from dust and debris—no dust covers needed
- Suitable for both Class 1 Division 2 hazardous areas, as well as non-hazardous areas
- Comprend un panneau de douche de sécurité universel pour une meilleure visibilité, ainsi qu’une étiquette d’enregistrement d’inspection pour l’enregistrement de l’historique d’entretien et d’essai
- Conforme aux normes ANSI Z358,1 2014 et EN 15154, prend en charge les exigences OSHA
- Alimentation électrique: 120V Phase unique, 60/50Hz
- Comprend 1 unités complètes
- Dimensions du bol: 8-7/8 « H x 13-1/2 « L x 14-5/16 « P
- Material: Polyurethane foam insulation with a medium density polyethylene impact resistant outer casing, Nozzle: Nylon 6, Eye/face wash diffusers: Chrome plated brass with stainless steel mesh
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1-1/4 NPT Mâle en entrée
- Largeur 14-11/16 po (37,31 cm)
- Taille de la prise 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 35-3/16
- Hauteur 91-5/8 po (232,73 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 10 po
- Poids 55,1 lbs (25,05 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher monté
- Débit de lavage oculaire 3 gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire 29-87 lb/po2
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage 2
- Type Douche combinée protégée contre le gel
- Matériau Polyuréthane, Nylon, Laiton, Acier inoxydable
- Famille de couleurs de bol Blanc
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Description Combination Shower, Freeze Protected, Floor Mount, Closed ABS Bowl
- Débit 3 GPM Débit de lavage oculaire ou de lavage des yeux / visages, 20 GPM Débit de douche gal / min
- Famille de couleurs de pomme de douche Blanc
- Matériau du tuyau Acier inoxydable
- Comprend 1 Unité complète
- Débit de la douche 20 GAL/MIN
- Marque Hughes
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Faites glisser le couvercle vers l’avant
- Activation du lavage oculaire Faites glisser le couvercle vers l’avant
- Matériau du bol Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant H5GS45G-1H
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z358,1-2014 - EN15154 Conforme
- ADA conforme Non
- ANSI Certification ANSI Z358,1-2014
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Coverall en polypropylène jetable, poignets ouverts/chevilles, blanc, grand, 25/Case
Article nº : 708185L
Pas encore évalué
87,95 $
Douche combinée Hughes®, support au sol, bol ABS fermé, tuyau en acier inoxydable
7765,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires