Prix : 2 729,00 $
Conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI, la buse offre une distribution optimale de pulvérisation pour la protection des utilisateurs. Contrairement aux conceptions de rose de douche, cette buse compacte réduit le potentiel de nidance d'insecte et élimine les coûts élevés de remplacement associés aux têtes de pulvérisation en plastique fissurées ou bosselées. Ouvrez le lavage ouvert d'oeil/visage de cuvette en acier inoxydable avec le taux d'écoulement élevé et CONFORME d'ANSI comporte les buses doubles de pulvérisation avec des couvertures de poussière qui pop-off quand le lavage d'oeil est activé par l'intermédiaire de la plaque de poussée fortement visible. La soupape de régulateur de débit facile à atteindre s'ajuste en fonction de la gravité de l'accident.
Construction solide utilisant la tuyauterie douce galvanisée en acier. Ajoutez une marche facultative pour un moyen secondaire d'activation du lavage des yeux. Un certain assemblage peut être nécessaire.
Caractéristiques :
- Buse amovible à vidange automatique construite à partir d’un matériau en nylon durable
- Les robinets à boisseau sphérique quart de tour haute performance en acier inoxydable de 316 L résistent aux environnements et aux conditions de site les plus difficiles - le faible couple de fonctionnement offre un fonctionnement fiable et facile
- Deux diffuseurs aérés avec crépines à mailles fines et un régulateur de débit individuel fournissent une action douce et récurante aux yeux et au visage
- Comprend un masque oculaire universel et un panneau de douche de sécurité pour une meilleure visibilité, ainsi qu’une étiquette d’enregistrement d’inspection pour enregistrer l’historique de service et de test
- Conforme aux normes ANSI Z358,1 2014 et EN 15154, prend en charge les exigences OSHA
- Comprend 1 unités complètes
- Dimensions de la pomme de douche : 3 » H x 2 » L x 2 » P
- Matériel: Buse: Nylon 6, Diffuseurs de lavage pour les yeux / le visage: laiton chromé avec maille en acier inoxydable
Poids &Dimensions
- Poids 35,2 lbs (16 kg)
- Taille de l’entrée 1-1/4 TNP Femme en
- Largeur 12-3/8 po (31,43 cm)
- Diamètre du bol 10 in (25,4 cm)
- Taille de la prise 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 29-1/2
- Hauteur 92-5/16 po (234,47 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 2 po
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher monté
- Débit de lavage oculaire 3 gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire 29-87 lb/po2
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage 2
- Type Douche combinée
- Matériau Nylon, laiton, acier inoxydable
- Famille de couleurs de bol Argent
- Matériel de tête de douche Nylon
- Description Douche combinée, montage au sol, cuvette ouverte en acier inoxydable, tuyau galvanisé
- Débit 3 GPM Débit de lavage oculaire ou de lavage des yeux / visages, 20 GPM Débit de douche gal / min
- Famille de couleurs de pomme de douche Rouge
- Matériau du tuyau Acier galvanisé
- Comprend 1 Unité complète
- Débit de la douche 20 GAL/MIN
- Marque Hughes
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Poussez la plaque
- Activation du lavage oculaire Poussez la plaque
- Matériau du bol Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 18G85G
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- ANSI Certification ANSI Z358,1-2014
- Certifications Conformité UL, ANSI Z358,1-2014 et EN15154
- ADA conforme Non
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hughes® Universal Safety Shower Eye & Face Wash Sign w / Supports en acier, PVC, 16 « L x 16 » H
Article nº : B3143621
Pas encore évalué
1 229,00 $
Hughes® Remplacement 1/2 « Valve & Push Plate Kit pour la station de lavage des yeux et du visage
Article nº : B3143649
Pas encore évalué
469,95 $
Hughes® Bol en acier inoxydable de remplacement pour la station de lavage des yeux et du visage à bol ouvert
Article nº : B3143698
Pas encore évalué
345,95 $
Hughes® Safety Shower Modesty Curtain, Montage de tuyau, Nylon, Jaune
Article nº : B3143825
Pas encore évalué
1 009,00 $
Douche combinée Hughes®, support au sol, bol ouvert en acier inoxydable, tuyau en acier galvanisé
2729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires