Prix : 3 059,00 $
Le système est doté de robinets à boisseau sphérique haute performance spécialement conçus en acier inoxydable de 316 L pour résister aux environnements et aux conditions de site les plus difficiles. Le couple à faible fonctionnement à la soupape ouverte offre un fonctionnement fiable et facile en cas d'urgence. Valve comprend une partie intégrale, lourde en acier inoxydable stop-plaque pour gérer le fonctionnement rugueux sans défaillance. Durable, enduit poignée de douche en acier inoxydable avec connexion de soupape en nylon est facile à saisir et à activer pour l'eau de trempage immédiat.
La douche comprend une buse amovible et auto-drainante conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI. Fabriquée en nylon durable, la buse offre une répartition optimale de la pulvérisation pour la protection de l’utilisateur. Contrairement aux conceptions de rose de douche, cette buse compacte réduit le potentiel de nidance d'insecte et élimine les coûts élevés de remplacement associés aux têtes de pulvérisation en plastique fissurées ou bosselées.
Le nettoyant pour les yeux et le visage à bol en plastique ABS ouvert avec un débit élevé conforme à la norme ANSI comprend des diffuseurs aérés avec des crépines à mailles fines et un contrôleur de débit individuel qui offrent une action douce et récurante aux yeux et au visage. Comprend deux buses de pulvérisation avec couvercles anti-poussière qui se détachent lorsque le lavage oculaire est activé via la plaque poussoir. La soupape de régulateur de débit facile à atteindre s'ajuste en fonction de la gravité de l'accident. Construction solide utilisant des tuyaux en acier inoxydable pour améliorer la résistance à la corrosion. Ajoutez une marche facultative pour un moyen secondaire d'activation du lavage des yeux. Un certain assemblage peut être nécessaire.
Caractéristiques :
- Utiliser à l’extérieur, dans des climats chauds avec une température ambiante maximale de fonctionnement de 113 °F (45 °C) ou moins
- La vanne auto-drainante permet à l’eau stagnante de s’écouler loin de la borne-fontaine, assurant la livraison d’eau tiède
- Comprend un masque oculaire universel et un panneau de douche de sécurité pour une meilleure visibilité, ainsi qu’une étiquette d’enregistrement d’inspection pour enregistrer l’historique de service et de test
- Conforme aux normes ANSI Z358,1 2014 et EN 15154, prend en charge les exigences OSHA
- Comprend 1 unités complètes
- Dimensions de la pomme de douche : 3 » H x 2 » L x 2 » P
- Matériel: Buse: Nylon 6, Diffuseurs de lavage pour les yeux / le visage: laiton chromé avec maille en acier inoxydable
Poids &Dimensions
- Poids 35,2 lbs (16 kg)
- Taille de l’entrée 1-1/4 TNP Femme en
- Largeur 25-13/16 po (65,56 cm)
- Diamètre du bol 10 in (25,4 cm)
- Taille de la prise 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 29-1/2
- Hauteur 89-3/16 po (226,54 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 2 po
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher monté
- Débit de lavage oculaire 3 gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire 29-87 lb/po2
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage 2
- Type Douche combinée auto-drainante
- Matériau Nylon, laiton, acier inoxydable
- Famille de couleurs de bol Jaune
- Matériel de tête de douche Nylon
- Description Douche combinée, auto-drainante, montage au sol, cuvette ouverte en ABS
- Débit 3 GPM Débit de lavage oculaire ou de lavage des yeux / visages, 20 GPM Débit de douche gal / min
- Famille de couleurs de pomme de douche Rouge
- Matériau du tuyau Acier inoxydable
- Comprend 1 Unité complète
- Débit de la douche 20 GAL/MIN
- Marque Hughes
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Levier à main
- Activation du lavage oculaire Levier à main
- Matériau du bol Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant SD18GS75G
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- ANSI Certification ANSI Z358,1-2014
- Certifications Conformité UL, ANSI Z358,1-2014 et EN15154
- ADA conforme Non
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hughes® Universal Safety Shower Eye & Face Wash Sign w / Supports en acier, PVC, 16 « L x 16 » H
Article nº : B3143621
Pas encore évalué
1 229,00 $
Hughes® Remplacement 1/2 « Valve & Push Plate Kit pour la station de lavage des yeux et du visage
Article nº : B3143649
Pas encore évalué
469,95 $
Hughes® Remplacement ABS Bol en plastique pour Open Bowl Eye & Face Wash Station
Article nº : B3143697
Pas encore évalué
82,95 $
Hughes® Safety Shower Modesty Curtain, Montage de tuyau, Nylon, Jaune
Article nº : B3143825
Pas encore évalué
1 009,00 $
Douche combinée Hughes®, auto-drainante, montage au sol, cuvette ouverte en ABS, tuyau en acier inoxydable
3059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires