Prix : 1 255,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- NOUVELLE compatibilité avec le luminaire de test de gants ESD
Associez-vous au luminaire de test de gants EMIT50755 ESD pour permettre aux opérateurs d’effectuer des tests tout en portant des gants ou des lits de doigts - Teste le chemin d’accès au sol de l’opérateur; Bracelet limite 750 kilohms à 10 megohms, Chaussures limite 750 kilohms à 35 megohms*
Détermine que l’appareil de mise à la terre personnel de l’opérateur** fonctionne correctement - Test simultané jusqu’à 3 secondes
Réduit le temps passé à tester les dispositifs de mise à la terre personnels utilisés dans les plans de contrôle ESD - Bouton de test tactile à l’état solide sans pièces mobiles
Maintient la précision des tests et prolonge la durée de vie du testeur - Signal d’essai de 30 volts
Fournit des tests précis qui ne dépendent pas de l’humidité - Relais à utiliser avec des portes automatiques ou d’autres systèmes de verrouillage
Contrôle l’accès aux aires protégées de l’EDD - Unité d’étalonnage disponible pour des essais précis de performance et de conformité sur le terrain
Voir Desco Item50424 - NIST Calibré
Calibré avec des procédures et des normes acceptées traçables à l’Institut national des normes et de la technologie. Pour plus d’informations sur l’étalonnage des produits Desco, voirCalibrage - Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Cet article est fabriqué et stocké à Chino, CA
**Le Combo Tester X3 testera également un système de vêtement de contrôle statique à la terre. Le système de vêtements de contrôle statique broyable doit avoir un RTG de < 3,5 x 107 ohms pour respecter la limite requise de la norme ANSI/ESD S20,2-2007 testée selon ANSI/ESD STM2,1 et ESD TR53.
Poids &Dimensions
- Poids 0,78 (.35 kg)
Détails du produit
- Type Testeur combo
- Type d’accessoire Contrôle antistatique et ESD
- Marque Desco
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Numéro de référence du fabricant 19275
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Desco Combo Tester X3, Testeur uniquement
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit