Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre CVC commercial 2-Way Linéaire 4Ft. Air Deflector Diffuser Cover ré-dirige le flux d’air loin des postes de travail. Les couvertures créent un environnement de travail confortable pour les employés. L’air chaud et frais circule librement dans toute la pièce, éliminant l’inconfort des employés. Attache magnétiquement, pas d’outils nécessaires. Améliorer le confort des employés
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Pour la taille du diffuseur S’adapte 2-3/4 » large jusqu’à et y compris 4-3/4 » de large
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 49 in (124,46 cm)
Détails du produit
- Type Couverture diffuseur
- Quantité par paquet 1
- Marque Elima-projet
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant ELMDCOML2DEF4325
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couverture commerciale de déflecteur d’air à 2 voies pour 4 Ft. Linear Diffuser
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit