Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs de sécheuse buanderie commerciale. Conçu pour remplacer les moteurs sécheuse de buanderie commerciale Huebsch. Équipé de protection thermique à réinitialisation automatique, une extension spéciale filetage de l’arbre et roulements à billes.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
Détails du produit
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Ampères pleine charge 60 Hertz 12/5,8-6 FLA
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte DP
- Phase 1
- Type de démarrage Cap départ Ind Run
- Marque Marathon Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Protection thermique Protection automatique
- Numéro de référence du fabricant X603
- Numéro de catalogue X603
- Hertz 60 SF 1,25 V
- 60 Hertz kW 0,56 kW
- Emplacement de montage Base résiliente
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- TR/MIN 1725 rpm
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- IP Code 12
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Cadre 56C
Conformité et certifications
- Conception NEMA Droit définitif
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue et protecteur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs moteur Commercial, X 603, 56C17D5346, 3/4HP, 1725 tr/min, 115/208-230V, 1PH, DP
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit