Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

En rupture de stock

EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM

EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM

Article nº : WBC0048960

Pas encore évalué

Prix : 2 187,00 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Le souffleur à dos EGO Commercial 800 CFM de nouvelle génération fournit 800 CFM, des vitesses d’air allant jusqu’à 190 mph et une force de poussée 26N pour alimenter toute la journée. Ce souffleur à dos alimenté par batterie dispose d’un moteur brushless haute performance de 1,900W avec une électronique intelligente pour fournir une puissance équivalente à un moteur à essence 60cc. Personnalisez les performances avec des commandes numériques, y compris un indicateur de niveau de batterie et un contrôle de vitesse avec verrouillage turbo sur la poignée et le tube entièrement réglables du ventilateur. Sa construction de qualité commerciale est construite pour une durée de vie 5 fois plus longue avec un boîtier composite résistant aux UV et une résistance aux intempéries IPX5 pour une utilisation professionnelle toute la journée dans les conditions les plus difficiles. Maximisez le temps de disponibilité et la productivité avec des tâches de démarrage minimales et moins d’entretien de routine par rapport aux soufflantes à gaz. EGO Commercial établit la nouvelle norme en matière de puissance, de performance et de durabilité, et il n’est plus alimenté par le gaz.

Caractéristiques :
  • Le moteur sans balais délivre une puissance maximale de 1,900W, une puissance nominale de 1,700W
  • Équivalent moteur à essence 60cc
  • Peak Power™ combine la puissance de deux batteries au lithium EGO 56V ARC pour™ fournir 800 CFM
  • Cote de décibels de 65 db (A) à 50 pieds conforme aux normes ANSI
  • Construction résistante aux intempéries classée IPX5
  • Électronique de qualité commerciale avec refroidissement électronique actif
  • Sangles et coussinets dorsaux haut de gamme pour un confort tout au long de la journée
  • Commandes numériques avec verrouillage turbo pour adapter les performances à votre façon de travailler
  • Poignée et tube entièrement réglables
  • Mécanique entièrement réparable pour un temps d’arrêt minimal
  • Deux poignées de préhension pour un chargement facile d’un travail à l’autre
  • Compatible avec toutes les batteries ™ LITHIUM EGO 56V ARC


Poids &Dimensions

  • Poids 16,3 lbs

Détails du produit

  • Marque Ego
  • Numéro de référence du fabricant LBPX8006-2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM

EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM

Article nº : WBC0048960

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM
    EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM
    EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM
    EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM
    EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM
    EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM
    EGO™ Commercial Peak Power™ Backpack Blower w / 2 10Ah Batteries & Chargeur, 800 CFM
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant