Prix : 1 369,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Réfrigérateur autoportant, dégivrage automatique et verrouillage avant auto-approuvés commercialement
Le FF6L7 de Summit est un réfrigérateur entièrement approuvé commercialement avec des dimensions de hauteur de comptoir et un intérieur de luxe. Le dégivrage automatique permet d’économiser du temps et de l’entretien, tandis que la conception unique de Summit simplifie le nettoyage. Nous utilisons un évaporateur « caché » placé derrière le mur arrière pour créer un intérieur sans couture. Cela vous permet d’essuyer le dos sans avoir à se mettre entre les crevasses ou toucher n’importe quelle machinerie. Il maximise également l’espace intérieur, donnant le FF6 l’une des étagères les plus larges et les plus profondes de l’industrie. Le FF6L7 est conçu pour une utilisation autonome, avec une largeur mince inférieure à 24 pouces. Une serrure montée à l’avant ajoute de la sécurité et l’approbation ETL-S répond aux normes NSF-7. À l’intérieur, le FF6L7 dispose d’un intérieur complet pour un rangement pratique, avec des étagères plus nettes et réglables et des porte-portes. L’éclairage intérieur et une porte réversible sont standard. Conviviale et économe en énergie, la ligne FF6 comprend une variété de modèles adaptés aux besoins commerciaux, ménagers et médicaux.
Le FF6L7 de Summit est un réfrigérateur entièrement approuvé commercialement avec des dimensions de hauteur de comptoir et un intérieur de luxe. Le dégivrage automatique permet d’économiser du temps et de l’entretien, tandis que la conception unique de Summit simplifie le nettoyage. Nous utilisons un évaporateur « caché » placé derrière le mur arrière pour créer un intérieur sans couture. Cela vous permet d’essuyer le dos sans avoir à se mettre entre les crevasses ou toucher n’importe quelle machinerie. Il maximise également l’espace intérieur, donnant le FF6 l’une des étagères les plus larges et les plus profondes de l’industrie. Le FF6L7 est conçu pour une utilisation autonome, avec une largeur mince inférieure à 24 pouces. Une serrure montée à l’avant ajoute de la sécurité et l’approbation ETL-S répond aux normes NSF-7. À l’intérieur, le FF6L7 dispose d’un intérieur complet pour un rangement pratique, avec des étagères plus nettes et réglables et des porte-portes. L’éclairage intérieur et une porte réversible sont standard. Conviviale et économe en énergie, la ligne FF6 comprend une variété de modèles adaptés aux besoins commerciaux, ménagers et médicaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 378 lbs (171,82 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Horizontal refroidisseur de bouteille
- Nombre de tablettes 3
- Type de handle Poignée courbe
- Type d’étagère Verre
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 5,5 pi³ (0,16 pi³.m)
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,3 A
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Appareil de sommet
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Série DW/SF
- Numéro de référence du fabricant FF6LW7
- Thermostat Type Cadran
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, UL-C
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit Commercial Autoportant Tous les réfrigérateurs 5,5 Cu. Ft. White
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit