Prix : 939,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Summit propose une sélection de minibars parfaitement dimensionnés pour les espaces compacts.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La taille compacte est idéale pour une utilisation dans les hôtels et les suites
- Testé en laboratoire pour un fonctionnement silencieux de 34,4 décibels
- Le système de refroidissement à base de compresseur maintient les articles stockés au froid
- Flexibilité supplémentaire avec une balançoire de porte réversible par l’utilisateur
- Le verrouillage avant offre une sécurité accrue
- Dégivrage automatique pour une maintenance facile de l’utilisateur
- Étagères et porte-bagages réglables pour un rangement facile
- L’armoire noir de jais convient à tous les environnements
Poids &Dimensions
- Largeur 15-7/8 po (40,32 cm)
- Profondeur intérieure 12,25 po (31,12 cm)
- Hauteur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Profondeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Hauteur intérieure 15,88 po (40,34 cm)
- Largeur intérieure 8,5 po (21,59 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Serrure incluse Oui
- Application Résidentiels
- Plage de température 34 à 46 ° F
- Ampérage 0,4 A
- Type de réfrigérant r600
- Consommation d’énergie 148
- Matériau Acier
- Type de refroidissement Compresseur
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 0,7 pi³ (0,02 pi³.m)
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte RHD/ Réversible
- Numéro de référence du fabricant MB12B
- Thermostat Type Digital
- Type de ventilateur Intérieur
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Minibar compact Summit avec porte pleine et serrure avant, 15-7/8 « L x 17-1 / 4 « P X 20-1 / 4 « H
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit