Prix initial : 89,95 $
Prix promotionnel: 62,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeurs de serviettes en papier en acier inoxydable sont parfaits pour une utilisation autour des éviers et des Stations de lavage des mains.
Fait de type jauge 22 304 alliage d’acier inoxydable avec #4 satin. Porte du distributeur est sécurisé à l’aide d’une charnière robuste en acier inoxydable piano dissimulé pleine longueur 3/16" diamètre et serrure. Distributeur d’essuie compact détient et distribue des serviettes en papier de multiples C-fold ou 200 275. Serviette de fente de distribution a entièrement ourlé en bord roulé pour accroc-libre de distribution et de la sécurité des usagers. Caractéristiques de rechange fentes spectateur de chaque côté et une serviette interne pile guides.
Fait de type jauge 22 304 alliage d’acier inoxydable avec #4 satin. Porte du distributeur est sécurisé à l’aide d’une charnière robuste en acier inoxydable piano dissimulé pleine longueur 3/16" diamètre et serrure. Distributeur d’essuie compact détient et distribue des serviettes en papier de multiples C-fold ou 200 275. Serviette de fente de distribution a entièrement ourlé en bord roulé pour accroc-libre de distribution et de la sécurité des usagers. Caractéristiques de rechange fentes spectateur de chaque côté et une serviette interne pile guides.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur compact de serviette en papier
- Capacité 200 C-Fold/275 multiples
- Type Manuelle
- Type de papier C-Fold/multiple
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tirez
- Numéro de référence du fabricant 0215
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bruce
Date de : Mai 13, 2021
-
Reviewer : Decatur
Date de : Mai 07, 2020
Votre commentaire :
Bords pointus autrement bon -
Reviewer : KIM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Déjà, nous avons certains de ces distributeurs dans le bâtiment et besoin de plus. J’ai voulu trouver la correspondance exacte afin que les touches pouvait vraisemblablement être interchangés et que je pourrais continuer à utiliser les mêmes serviettes de papier. Je les ai trouvés sur votre site Internet et ils sont exactement ce que je voulais.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ASI® distributeur compact de serviettes en papier plié, acier inoxydable
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires