Prix : 2 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le déshumidificateur professionnel de EIPL KOMPACT est l’appareil idéal pour les travaux résidentiel et commerciaux. Sa taille compacte permet de faire fonctionner un homme, pourtant, il a la capacité de gérer plusieurs domaines de la taille de la pièce à la fois. Mieux encore, son prix est abordable dans les limites du budget de la plupart des spécialistes de la restauration. Garantie limitée de 1 ans sur les pièces et de 3 ans sur le système de réfrigération scellé.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Pieds en caoutchouc anti-vibration
- Poignée pliable pour un transport aisé
- Compresseur rotatif à haute efficacité
- Cordon ultralong (25')
- Thermostat de dégivrage sensible pour une performance optimale
- EIPL unique « gaz chaud » dégivrage qui disposent automatiquement fait fondre loin accumulation de givre offrant un fonctionnement efficace à basse température ambiante
- Robuste, châssis en acier époxy poudré et du logement
- Simplicité d’installation et de fonctionnement avec un jack standard 115V
- CE et approuvé CSA
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
- Longueur du tuyau de drainage 4-7/8 pi (1,49 m)
- Zone de couverture 412 ft²
Détails du produit
- Nombre de vitesses 1
- Déshumidification (pintes/jour) 52
- Ampérage 5 A
- Puissance en watts 470 W
- Fluide frigorigène R407C
- Capacité nominale AHAM @ 80 ° F / 60 % Rh 52 PT
- Ampères élevés 5 A
- Matériau Acier
- CFM 282 CFM
- Tension 110 V
- Type de compresseur Rotary
- Contrôles Marche/arrêt
- CFM haute 282 CFM
- Watts haute 470 W
- Marque Ebac
- Température maximale 95 ° F
- Décibels 57
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant NEPTUNE
- Fonctionnalités Tuyau
- Couleur Rouge
- Type de dégivrage Gaz chaud
- Température mine 33 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Air Mover Avec Roues, 3 Vitesse, 1 HP, 4000 CFM
Article nº : 641764
Pas encore évalué
543,00 $
Économisez 1 100,00 $ avec ce produit comparable
Déshumidificateur commercial industriel™ mondial avec Humidistat, 115V, 120 pintes
Article nº : 246687
Expédition en un jour ouvrable
1 169,00 $
comparer les élémentsDéshumidificateur portable Ebac avec poignée pliante, 110V, 52 pintes
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires