Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Danby® Réfrigérateur compact 4,4 pi³ noir/acier inoxydable

Danby® Réfrigérateur compact 4,4 pi³ noir/acier inoxydable

Article nº : WBB0048329

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 452,95 $

Quantité

Réfrigérateur compact Danby® 4,4 pi³, conforme Energy Star

Le réfrigérateur compact classique de grande capacité de Danby offre de nombreuses réfrigérations supplémentaires dans un encombrement compact. Convient pour les bureaux, les salles de récréation, les dortoirs, les tanières et les ateliers.

Caractéristiques :

  • Réfrigérateur compact de grande capacité
  • Conforme à Energy Star
  • Section de refroidisseur pleine largeur
  • Thermostat mécanique
  • Dégivrage par bouton-poussoir sans tracas
  • 1 étagères en verre réglables pleine largeur et 1-1/2 largeur
  • Porte intégrée d’étagères avec rangement bouteille haut
  • Crisper aux légumes
  • Poignée de porte intégrée et battant de porte réversible pour une ouverture pratique à gauche ou à droite
  • Motif du dos lisse
  • Respectueuses de l’environnement réfrigérant R600a
  • 19-5/16 po l x 19-5/16 po P x 31-14/16 po H

Poids &Dimensions

  • Largeur 19-5/16 en
  • Profondeur 19-5/16 en
  • Hauteur 31-14/16 en

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Description Réfrigérateur compact
  • Nombre de tablettes 1-1/2
  • Type de handle Poignée de porte intégrée
  • Type d’étagère Verre
  • Capacité 4,4 ft³
  • Tablette ajustable Oui
  • Type de réfrigérant R600a
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Danby
  • Balançoire de porte Réversible
  • Thermostat Type Manuelle
  • Numéro de référence du fabricant DCR044B1SLM
  • Type de dégivrage Mécanique
  • Couleur Noir/acier inoxydable

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Danby® Réfrigérateur compact 4,4 pi³ noir/acier inoxydable

Danby® Réfrigérateur compact 4,4 pi³ noir/acier inoxydable

Article nº : WBB0048329

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Danby® Réfrigérateur compact 4,4 pi³ noir/acier inoxydable
    Danby® Réfrigérateur compact 4,4 pi³ noir/acier inoxydable
    Danby® Réfrigérateur compact 4,4 pi³ noir/acier inoxydable
    Danby® Réfrigérateur compact 4,4 pi³ noir/acier inoxydable
    Danby® Réfrigérateur compact 4,4 pi³ noir/acier inoxydable
    Danby® Réfrigérateur compact 4,4 pi³ noir/acier inoxydable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant