Prix : 2 025,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Certifié conforme à la norme NSF/ANSI 456 Vaccine Storage Standard
- Conception sur mesure
- +/-1ºC Variation : La variation de température publiée est dérivée de l’écart maximal d’un capteur NTC dans un flacon de 1 oz situé le plus près du centre géométrique de la chambre pendant une période d’essai de 24 heures
- Certificat d’étalonnage inclus : certificat d’étalonnage de 2 ans inclus pour vos dossiers
- Poignée antimicrobienne recouverte d’ions argentés
- Température réglable: Les commandes intuitives vous permettent de régler la température intérieure entre +2 et +8ºC
- Alarme de température
- Contacts d’alarme à distance
- Dégivrage automatique avec dégivrage à cycle réglable
- Port d’accès: Comprend un trou de sonde 1/2 » préinstallé dans le mur intérieur droit pour permettre une connexion plus facile à l’équipement de surveillance fourni par l’utilisateur
- Alarme de porte ouverte: L’alarme retentira si la porte est laissée entrouverte pendant plus de 4 minutes (réglable de 1 à 99 minutes)
- Alarme de panne de courant sonore : l’alarme alimentée par batterie retentit si la connexion électrique est interrompue
- Alarme de défaillance du capteur: alarme sonore et visuelle avertit si le capteur est perturbé
- Protection par mot de passe: le panneau de configuration nécessite la saisie d’un mot de passe pour ajuster les paramètres au-delà du point de consigne
- Panneau de commande à microprocesseur : commandes numériques avec une grande lecture LED en degrés Celsius ou Fahrenheit pour une gestion intuitive de la température
- Affichage min/max réinitialisable
- Serrure installée en usine: Serrure à clé idéalement située vers le haut de la porte pour plus de sécurité (2 clés incluses)
- Étagères en fil métallique recouvertes de plastique réglables pour une meilleure circulation Plusieurs positions d’étagères espacées de 1/2 » pour s’adapter à pratiquement toutes les tailles
- Cordon de qualité hospitalière avec fiche « point vert » Cordon sécurisé à trois broches pour une sécurité accrue de l’unité
- Intérieur durable : Les murs sont construits en métal enduit de poudre blanche pour une résistance accrue et une meilleure rétention de la température
- Éclairage intérieur: éclairage LED économe en énergie avec interrupteur marche / arrêt interne
- Porte auto-fermée
- Porte battante droite: Pour cette unité avec la porte s’ouvrant de l’autre côté, commandez avec l’option « LHD » ou comme SKU ARG1PV456LHD
- Joint de porte magnétique : des joints de porte de qualité assurent une étanchéité pour des économies d’énergie et des performances améliorées
- Extension de garantie
- 2 ans pièces et main-d’œuvre/compresseur de 5 ans
- Respectueux de l’environnement : Utiliser des fluides frigorigènes à base d’hydrocarbures respectueux de l’environnement pour une empreinte plus écologique
- Autocollants d’utilisation : Livré avec des autocollants d’avertissement amovibles pour « NE PAS DÉBRANCHER », « NE PAS AJUSTER LA TEMPÉRATURE » et « NE PAS ENTREPOSER D’OBJETS PERSONNELS »
- Choix supplémentaires : Choix de portes pleines et vitrées disponibles de 1 à 15 pi³. Parcourez la série Pharma-Vac pour plus d’informations
- Design polyvalent
- 100 % sans CFC : conception respectueuse de l’environnement sans produits chimiques nocifs pour la couche d’ozone
- Conforme CARB : Fluide frigorigène écologique à base d’hydrocarbures pour une empreinte plus écologique qui répond aux réglementations CARB en vigueur
Poids &Dimensions
- Poids 61 lbs (27,73 kg)
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Profondeur 19-3/4 po (50,17 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Famille de couleurs d’armoire Blanc Arctique
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 2° C à 8° C
- Ampérage 0,6 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur de vaccin
- Type de réfrigérant R600a
- Quantité par paquet 1
- Style Autoportant
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 1 ft³
- Puissances en chevaux 1,74 CV
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque Accucold
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD, réversible en usine
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant ARS1PV456
- Type de ventilateur Intérieur
- Type de dégivrage Automatique, Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF/ANSI 456, ETL, ETL-C, ETL-S
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réfrigérateur à vaccins compact Accucold, 1 pi³ Capacité, porte solide
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit