Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Météo garde Compact Van profilé de fixation Kit, 85" - 2085 0-01

Météo garde Compact Van profilé de fixation Kit, 85"- 2085-0-01

Article nº : WBB2097041

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 439,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaîne de montage de garde météo Kit, grandeur nature, milieu/toit 113" - 2113 0-01

Chaîne de montage de garde météo Kit, grandeur nature, milieu/toit 113"- 2113-0-01

Météo Guard Kit de montage de barres de toit, toit universel - 2510F

Temps de garde, Kit de montage support de toit, toit universel - 2510F

Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante longtemps fourgonnettes pleine grandeur - 2275 3-01

Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante fourgonnettes pleine grandeur longtemps - 2275-3-01

Météo Guard® tout usage accessoire traverse, en aluminium, taille 70" - 2097 3-03

Météo Guard® tout usage accessoire traverse, en aluminium, taille 70"- 2097-3-03

Météo de garde meuble, tiroir 4 12 "x 16" x 14 " - 9914 3-02

Temps de garde (4 tiroirs) 12 "x 16" x 14"- 9914-3-02

Le kit de chaîne de montage modèle 2085-0-01 distribue charge de toit toit van des constructeurs pour le montage de rack van rapide et sécurisé aux compacts vans leurs points d’ancrage. Supports de montage rack van fixer rapidement et facilement au profilé en aluminium léger. Répartit les charges de toit sur points de montage des constructeurs van. Conçu pour le Ford Transit Connect. Ville de Promaster RAM. Nissan NV200. Ville de Chevy Express. et RAM CV fourgonnettes. Simplifie l’installation en rack échelle sur la plupart des nouveaux modèles vans sans ajouter des trous. Construction en aluminium de poids léger maximise la capacité de charge de toit. Comprend le matériel de montage de toit.

Poids &Dimensions

  • Largeur 85 in (215,9 cm)
  • Hauteur 3/4 en
  • Taille 85 po
  • Poids 15 lbs (6,82 kg)
  • Longueur 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Type Compact
  • Marque Weather Guard
  • Description Profilé de fixation van Kit
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 2085-0-01
  • À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Fourgons compacts
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Météo garde Compact Van profilé de fixation Kit, 85" - 2085 0-01

Météo garde Compact Van profilé de fixation Kit, 85"- 2085-0-01

Article nº : WBB2097041

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant