Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unité complète châssis Portable avec le bout des bacs, gris
La pointe de QTF320-42 complete cadre bin avec bacs est vendue complete avec une sélection de pointe des bacs, des vis et des disques. Ces tiroirs en plastique sont faites avec logement en polystyrène durable et bacs transparents. Astuce sur des roues compartiments incliner à un angle de 45° et peuvent être enlevés facilement. Collecteur transparent avant fournit une vision complète de l’inventaire. Rangement tiroir plastique empilable disposent d’un coin de l’étiquette pour identifier le contenu. Pointe des armoires bin sont disponible en Beige ou gris.
Caractéristiques :
La pointe de QTF320-42 complete cadre bin avec bacs est vendue complete avec une sélection de pointe des bacs, des vis et des disques. Ces tiroirs en plastique sont faites avec logement en polystyrène durable et bacs transparents. Astuce sur des roues compartiments incliner à un angle de 45° et peuvent être enlevés facilement. Collecteur transparent avant fournit une vision complète de l’inventaire. Rangement tiroir plastique empilable disposent d’un coin de l’étiquette pour identifier le contenu. Pointe des armoires bin sont disponible en Beige ou gris.
Caractéristiques :
- Sélection de bacs, idéales pour le stockage de petites pièces et composants Pointe des bacs sont claires Astuce de poubelles dehors à degrés 45 Caisses claires permettant l’identification facile des pièces stockées Bacs pas rouiller ou se corroder Peut être transporté facilement grâce à la présence d’un handle Poids CTN : 20 lbs
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Longueur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Taille (L x l x H) 8-1/2 x 24 x 15 po
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de bacs 42
- Type Bac portatif à bascule
- Famille de couleurs d’image Gris
- Matériau du bac En polystyrène
- Quantité par paquet 1
- Marque Quantum Storage Systems
- Famille de couleurs Bin Effacer
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant QTF320-42GY
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Unité QTF320-42 complet châssis Portable quantique avec le bout des bacs gris
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires