Prix : 105,95 $
Caractéristiques :
- 22 000 tr/min
- Le moteur 1/2 HP fournit beaucoup de puissance
- La conception compacte permet une maniabilité dans les espaces restreints
- Levier d’accélérateur de verrouillage de sécurité pour éviter les démarrages accidentels
- Boîtier composite léger et protection en aluminium
- Le silencieux intégré réduit le niveau de bruit
Poids &Dimensions
- Taille de la roue 3 in (7,62 cm)
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Largeur 3-3/16 po (8,1 cm)
- Diamètre 3 in (7,62 cm)
- Longueur 7-5/8 po (19,37 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- CFM 4 CFM
- Puissances en chevaux 0,5 CV
- TR/MIN 22000 rpm
- Type Outil de coupe
- Pour une utilisation avec Meules à tronçonner de 3 po
- Quantité par paquet 1
- Marque Fpxair
- LB/PO2 lb/po2 90
- Matériau En aluminium
- Numéro de référence du fabricant FPX-330
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global industriel cylindrique avec fraise de coupe en bout, double coupe, 7 « L x 1/4 » tige dia.
Article nº : B3137549
Pas encore évalué
64,95 $
Rectifieuse d’angle FPXair®, entrée d’air 1/4 », 2000 tr / min
Article nº : B3137216
Pas encore évalué
135,95 $
Clé à chocs composite FPXair®, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 250
Article nº : B3137218
Pas encore évalué
149,95 $
95,95 $
Outil de coupe composite FPXair®, 3 » Dia., 4 CFM, 1/4 » NPT
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires