Prix : 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexel™ 4-plateau Mobile fil poste LAN informatique avec plateau de clavier, 72" W x 24 « D x 69 » H, Chrome
Travail de rayonnage Mobile LAN Nexel™ détient votre équipement LAN dans un travail organisé Centre. Informations et documents imprimés sont accessibles sans exécuter à différents endroits. Construction métallique favorise la circulation de l’air et empêche l’accumulation de poussière. 69 "H LAN rayonnage est livré avec quatre tablettes. Unités de LAN viennent avec un plateau de clavier coulissant avec repose-poignet, (pour les claviers jusqu'à 23" W x 11" D). Quatre 5" polyuréthane roulettes pivotantes (2 avec frein) pour une mobilité complète. Commander les étagères supplémentaires et tiroirs (pour LAN rayonnage seulement) le clavier pour répondre à vos besoins. Séduisante finition chrome-plaquée. Facilité de montage. REMARQUE : Image illustrée avec un porte-document en option et des rebords d’étagère.
Travail de rayonnage Mobile LAN Nexel™ détient votre équipement LAN dans un travail organisé Centre. Informations et documents imprimés sont accessibles sans exécuter à différents endroits. Construction métallique favorise la circulation de l’air et empêche l’accumulation de poussière. 69 "H LAN rayonnage est livré avec quatre tablettes. Unités de LAN viennent avec un plateau de clavier coulissant avec repose-poignet, (pour les claviers jusqu'à 23" W x 11" D). Quatre 5" polyuréthane roulettes pivotantes (2 avec frein) pour une mobilité complète. Commander les étagères supplémentaires et tiroirs (pour LAN rayonnage seulement) le clavier pour répondre à vos besoins. Séduisante finition chrome-plaquée. Facilité de montage. REMARQUE : Image illustrée avec un porte-document en option et des rebords d’étagère.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Poids 129 lbs (58,64 kg)
- Hauteur du poteau 63 in (160,02 cm)
- Capacité de poids 600 . par livre d’étagère
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Station de travail LAN pour ordinateur portable avec plateau clavier
- Nombre de tablettes 4
- Titulaire d’un document Non
- Plateau de clavier Oui
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 250198
- Type de roue 5" roulettes pivotantes, 2 avec freins
- Couleur Argent
- Roulettes Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
31,95 $
73,95 $
Poste de travail informatique LAN en fil métallique Nexel™, 4 tablettes, plateau à clavier, 72 po de largeur x 24 po de diamètre x 69 po de hauteur, chrome
899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires