Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cadre naturel de compléments pour l’usage extérieur. Fournit la sécurité, de durabilité et de style qui sont construits pour durer avec peu d’entretien. Béton lourd contribue à prévenir le vol et reste en place. Armature de treillis soudé pour la force. Finition de tous les temps scellant protecteur permet l’utilisation toute l’année. Bords biseautés et coins pour la sécurité et la résistance de la puce. Éléments en béton sont testés pour résister jusqu'à 6000 psi. Écru avec tan de base. Modèles de banc ont des rainures décoratives.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Longueur du siège 48 in (121,92 cm)
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
- Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Type Banc plat
- Famille de couleurs d’image Beige
- Marque Bohlmann
- Matériau Béton
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Béton
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
1 519,00 $
1 519,00 $
2 229,00 $
Béton/48 "banc plat Commercial
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires