Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fontaine à boire à double piédestal extérieur en béton, ADA, Tan River Rock

Fontaine à boire à double piédestal extérieur en béton, ADA, Tan River Rock

Article nº : WB240839TN

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Gris

Beige

Prix : 4 459,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fontaine à boire murale extérieure en béton, ADA, résistant au gel, calcaire gris

Fontaine à boire murale extérieure en béton, ADA, résistant au gel, calcaire gris

Les fontaines à boire de piédestal en pierre sont employées autour du monde Les fontaines à boire en béton de béton pré-moulé avec des composants sans plomb comprenant le récepteur en acier inoxydable, les portes d'accès et les supports de montage pour fournir l'épreuve de temps et la corrosion résistance C'est idéal pour les applications extérieures. Fontaines d’eau potable comprennent vis anti-vandalisme et projecteur double barboteur chromé exposés – raccords pour protection contre le vol et une finition attrayante. Lisses, moulantes des bassins avec bords et coins arrondis contribue à réduire les éclaboussures, assurer un drainage adéquat et éviter permanent des eaux usées. Fontaines d’eau béton sont faciles à nettoyer et ont taillé des bords et les coins pour la sécurité. Fontaine d’eau potable double comprend un robinet latéral pour accepter jusqu'à 2 utilisateurs en même temps. ADA fontaines d’eau potable accessibles n’incluent pas les obstacles pour permettre l’accès en fauteuil roulant.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Profondeur 31 in (78,74 cm)
  • Hauteur 38-1/2 po (97,79 cm)
  • Taille de l’entrée d’eau 3/8 en
  • Poids 290 lbs (131,82 kg)
  • Taille du drain 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Résistant au gel/gel Non
  • Description ADA double socle montage
  • Filtre Non
  • Type d’installation Plancher
  • Nombre de stations  2
  • Max PSI lb/po2 105
  • Pour une utilisation en extérieur Oui
  • Marque Bohlmann
  • Matériau Béton, agrégat Pierre
  • Numéro de référence du fabricant DF-Dual
  • Forme Carré 
  • Couleur Beige
  • Réfrigéré Non
  • Anti-vandalisme Non

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
  • Enfant certifié ADA Non
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fontaine à boire à double piédestal extérieur en béton, ADA, Tan River Rock

Fontaine à boire à double piédestal extérieur en béton, ADA, Tan River Rock

Article nº : WB240839TN