Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lotel™ Mesh-Ups d’armature pour béton chaises, 1-1/2" Mesh pour #6, 8, & calibre 10, 150 boîte Qté
C’est un 1-1/2" tous les chaise de fil de renfort en plastique pour béton dalles ne nécessitant pas une vente liée, conçu pour le fil de calibre #6, 8, & 10. Cette chaise est capable de retourner le treillis métallique de renfort à approximativement sa position originale après avoir été soumises à des charges couramment rencontrés tout en plaçant le fil de renfort et de répandre le béton. Ce support en plastique souple contribue à résoudre les problèmes de dalles en béton en faire le fil sur le sol, soutenant le treillis métallique au-dessus de la membrane avant et Pendant la coulée, claquer au grillage facilement, rapidement et fermement, déviant et rebonds lors de la treillis métallique est enfoncé, résister à la tendance d’entrer dans le sous-sol en raison de l’anneau de base large, ce qui réduit les effectifs sur le travail en éliminant le « crochet man » et étant conçu pour un 3" à 5" dalle.
C’est un 1-1/2" tous les chaise de fil de renfort en plastique pour béton dalles ne nécessitant pas une vente liée, conçu pour le fil de calibre #6, 8, & 10. Cette chaise est capable de retourner le treillis métallique de renfort à approximativement sa position originale après avoir été soumises à des charges couramment rencontrés tout en plaçant le fil de renfort et de répandre le béton. Ce support en plastique souple contribue à résoudre les problèmes de dalles en béton en faire le fil sur le sol, soutenant le treillis métallique au-dessus de la membrane avant et Pendant la coulée, claquer au grillage facilement, rapidement et fermement, déviant et rebonds lors de la treillis métallique est enfoncé, résister à la tendance d’entrer dans le sous-sol en raison de l’anneau de base large, ce qui réduit les effectifs sur le travail en éliminant le « crochet man » et étant conçu pour un 3" à 5" dalle.
Poids &Dimensions
- Taille 1-1/2 po
Détails du produit
- Marque Maille-Ups
- Matériau Plastique
- Nombre de boîtes 150
- Produit Chaises de renforcement béton
- Numéro de référence du fabricant MU15IN-6810GA-150
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lotel™ Mesh-Ups pour béton chaises, 1-1/2" Mesh pour #6, 8, 10 fil GA, Qté 150 &
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit