Prix : 2 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Profondeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 35-1/4 po (89,54 cm)
- Taille de l’entrée d’eau 3/8 en
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
- Taille du drain 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Résistant au gel/gel Non
- Description Socle de montage
- Filtre Non
- Type d’installation Plancher
- Nombre de stations 1
- Max PSI lb/po2 105
- Pour une utilisation en extérieur Oui
- Marque Bohlmann
- Matériau Béton, agrégat Pierre
- Numéro de référence du fabricant DF-38
- Forme Carré
- Couleur Gris
- Réfrigéré Non
- Anti-vandalisme Non
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Enfant certifié ADA Non
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
est-ce freezeless fontaine d’eau potable ou anti-givre - pas sûr du terme ? Si ce n’est pas le cas, peut il être ?
Question posée par : amy holguin, 29, 2012 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 25, 2012
Gel ou gel est un terme interchangeable utilisé par les fabricants. Est-ce pas freezeless, juste résistant aux basses températures. Gel des kits sont disponibles. Contactez 1.888.978.7759 pour plus d’informations.
-
-
Ajout à une question antérieure - quand regardant la description d’un de vos résistant au gel fontaines il dit "gel résistant aux fontaines d’eau potable disposent d’un système de valve résistante conçu pour 18¿installation au sol sous la ligne de gel. Comprend 60¿de tubulure d’accès ". Je crois que nous avons l’installation souterraine, mais la fontaine qui a reçu l’ordre de votre part n’est pas une conception anti-givre. Savez-vous si il existe un moyen à la rétro-fit la Fontaine pour le rendre résistant au gel ? Merci, Amy
Question posée par : amy, 29, 2012 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 25, 2012
Gel ou gel est un terme interchangeable utilisé par les fabricants. Est-ce pas freezeless, juste résistant aux basses températures. Gel des kits sont disponibles. Contactez 1.888.978.7759 pour plus d’informations.
-
Global Industrial® 84 « H Douche d’eau extérieure, 2 buses, acier inoxydable
Article nº : 670434
Pas encore évalué
2 065,00 $
805,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Fontaine à boire extérieure verticale en béton, calcaire gris
2309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires