Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les fontaines potables de montage de mur sont populaires pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur les fontaines potables en béton fournissent l'eau potable propre pour n'importe quel environnement. Les fontaines d'eau de montage de mur sont faites du béton pré-moulé avec des composants sans plomb comprenant le récepteur en acier inoxydable, les portes d'accès et les supports de montage pour fournir l'épreuve de temps et la résistance de corrosion c'est idéal pour des applications extérieures. Fontaines d’eau potable comprennent vis anti-vandalisme et projecteur double barboteur chromé exposés – raccords pour protection contre le vol et une finition attrayante. Lisses, moulantes des bassins avec bords et coins arrondis contribue à réduire les éclaboussures, assurer un drainage adéquat et éviter permanent des eaux usées. Fontaines d’eau béton sont faciles à nettoyer et ont taillé des bords et les coins pour la sécurité. ADA fontaines d’eau potable accessibles n’incluent pas les obstacles pour permettre l’accès en fauteuil roulant.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 9-7/8 po (25,08 cm)
- Taille de l’entrée d’eau 3/8 en
- Poids 57 lbs (25,91 kg)
- Taille du drain 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Résistant au gel/gel Non
- Description Support mural ADA
- Filtre Non
- Type d’installation Murale
- Nombre de stations 1
- Max PSI lb/po2 105
- Pour une utilisation en extérieur Oui
- Marque Bohlmann
- Matériau Béton, agrégat Pierre
- Numéro de référence du fabricant DFWM-19-ROUGE
- Forme Carré
- Couleur Rouge
- Réfrigéré Non
- Anti-vandalisme Oui
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Enfant certifié ADA Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial® 84 « H Douche d’eau extérieure, 2 buses, acier inoxydable
Article nº : 670434
Pas encore évalué
2 065,00 $
Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, gris
Article nº : 277154GY
Pas encore évalué
805,00 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Fontaine à boire murale extérieure en béton, ADA, Quartzite rouge
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires