Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fontaine à boire murale extérieure en béton, Tan River Rock

Fontaine à boire murale extérieure en béton, Tan River Rock

Article nº : WB240844TN

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 609,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fontaine à boire murale extérieure en béton, ADA, résistant au gel, calcaire gris

Fontaine à boire murale extérieure en béton, ADA, résistant au gel, calcaire gris

Les fontaines potables de montage de mur sont populaires pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur les fontaines potables en béton fournissent l'eau potable propre pour n'importe quel environnement. Les fontaines d'eau de montage de mur sont faites du béton pré-moulé avec des composants sans plomb comprenant le récepteur en acier inoxydable, les portes d'accès et les supports de montage pour fournir l'épreuve de temps et la résistance de corrosion c'est idéal pour des applications extérieures. Fontaines d’eau potable comprennent vis anti-vandalisme et projecteur double barboteur chromé exposés – raccords pour protection contre le vol et une finition attrayante. Lisses, moulantes des bassins avec bords et coins arrondis contribue à réduire les éclaboussures, assurer un drainage adéquat et éviter permanent des eaux usées. Fontaines d’eau béton sont faciles à nettoyer et ont taillé des bords et les coins pour la sécurité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 in (33,02 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 9-7/8 po (25,08 cm)
  • Taille de l’entrée d’eau 3/8 en
  • Poids 42 lbs (19,09 kg)
  • Taille du drain 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Résistant au gel/gel Non
  • Description Support mural
  • Filtre Non
  • Type d’installation Murale
  • Nombre de stations  1
  • Max PSI lb/po2 105
  • Pour une utilisation en extérieur Oui
  • Marque Bohlmann
  • Matériau Béton, agrégat Pierre
  • Numéro de référence du fabricant DFWM-12-TAN
  • Forme Carré 
  • Couleur Beige
  • Réfrigéré Non
  • Anti-vandalisme Non

Conformité et certifications

  • ADA conforme Non
  • Enfant certifié ADA Non
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fontaine à boire murale extérieure en béton, Tan River Rock

Fontaine à boire murale extérieure en béton, Tan River Rock

Article nº : WB240844TN