Quantité minimale: 6
Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Entraînement direct condenseur ventilateurs montés verticalement, arbre vers le haut. Modèles avec supports ouverts doivent être montés où ils sont à l’abri de la pluie. Ces moteurs doivent être montés dans le flux d’air du ventilateur pour un refroidissement adéquat.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Goujons prolongées - sans pied
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 460 V
- RPM nominal 1075
- Cadre 48Y
- Facteur de service @ 60 Hz
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir AOM continue
- Enceinte OPAO
- Phase 1
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 1,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique (sous le rotor verrouillé seulement)
- Numéro de référence du fabricant HG152
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs moteur de ventilateur de condenseur, X424, 1/3HP, 1075 tr/min, 460 V, 1 PH, 48Y FR, OPAO
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit