Prix : 975,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Entraînement direct condenseur ventilateurs montés verticalement, arbre vers le haut. Modèles avec supports ouverts doivent être montés où ils sont à l’abri de la pluie. Ces moteurs doivent être montés dans le flux d’air du ventilateur pour un refroidissement adéquat.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 46 lbs (20,91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Bande de ventre rond
- Nombre de vitesses 2
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 70 ° C
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Classe d’isolation H
- Tension 575 V
- RPM nominal 900
- Cadre 56Y
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir AOM continue
- Enceinte OPAO
- Phase 3
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 900 tr/min
- Protection thermique Automatique (sous le rotor verrouillé seulement)
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant X525
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon Motors Condenser Fan Motor, X527, 1HP, 900 RPM, 575 V, 3 PH, 56Y FR, OPAO
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit