7,50 $ ch.
Prix: 37,50 $ / Pkg de 5
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 37,50 $ /pkg.
- Achetez 3-4 36,00 $ /pkg.
- Acheter 5+ 34,50 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak conducteur articulé boîtes w/mousse, 3-1/8" L x 2-3/16" W 9/11 "H x
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Offre ESD protection stockage et manutention d’articles sensibles ESD
- Symbole de protection ESD moulé dans le couvercle de la boîte
- RTT < 1x10E5 ohms - charges électrostatiques en mesure d’être retiré lorsque la mise à la terre
- Garantir de fermeture des boîtes de conserve d’ouvrir accidentellement
- Inserts en mousse conductrice assure une protection contre les vibrations et chocs
- Identifiés par le symbole protection ESD tel que requis par ESD S541
- Identifié avec site web Desco Industries pour la traçabilité
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/16 po (5,56 cm)
- Hauteur intérieure 5/8 en
- Longueur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 9/11 en
- Longueur intérieure 2-7/8 po (7,3 cm)
- Poids 0,05 lbs (.02 kg)
- Largeur intérieure 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 350 ° F
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Boîtes d’expédition ESD W / Mousse
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Plastique
- Style Boîtes à charnières avec mousse
- Numéro de référence du fabricant 57002
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak ESD Expédition &Stockage boîtes articulées avec mousse, 2-7/ 8 « L x 2"W x 5/8"H, Noir, qté par paquet : 5
7,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires