59,95 $ ch.
Prix: 299,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak bobine conductrice stockage conteneur, Slots 5, 5-3/4" L x 13-3/4" W x 13-1/4 "H
Caractéristiques :
Par emballage standard ANSI/ESD S541 annexe E.7 bande et bobine « dispositifs (pièces et composants) peuvent être nourries à l’équipement de production d’une bande de transporteur qui est en forme de tenir l’appareil. Le ruban transporteur est enroulé sur une bobine similaire aux films cinématographiques. Une bande de couverture appliquée au ruban transporteur conserve le dispositif sur le transporteur. Bande et bobine peut être faits de plastique ou de papier et dériver les propriétés de protection ESD d’antistatique, carbone ou matériaux intrinsèquement dissipatif/conducteur. »
Caractéristiques :
- Dissipatifs imprégnés de matériau ondulé
- Méthode économique de stockage de bobines
- Rouleaux d’étiquettes incluses
- Chaque boîte de rangement bobine a 15 cellules pour le stockage efficace
- Les partitions sont faciles à enlever pour tenir compte des rouleaux plus larges
- Réutilisable, assurant la meilleure valeur
- Conforme RoHS sans plomb
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Par emballage standard ANSI/ESD S541 annexe E.7 bande et bobine « dispositifs (pièces et composants) peuvent être nourries à l’équipement de production d’une bande de transporteur qui est en forme de tenir l’appareil. Le ruban transporteur est enroulé sur une bobine similaire aux films cinématographiques. Une bande de couverture appliquée au ruban transporteur conserve le dispositif sur le transporteur. Bande et bobine peut être faits de plastique ou de papier et dériver les propriétés de protection ESD d’antistatique, carbone ou matériaux intrinsèquement dissipatif/conducteur. »
Poids &Dimensions
- Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur intérieure 13-1/4 po (33,66 cm)
- Longueur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Longueur intérieure 5-3/4 po (14,61 cm)
- Poids 2,9 lbs (1,32 kg)
- Largeur intérieure 13-11/16 po (34,77 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 451 ° F
- Assemblage requis Oui
- Nombre de compartiments 5
- Type Bobine/Dip récipients ESD
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Conteneur avec fentes
- Numéro de référence du fabricant 37567
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak 37567 bobine conductrice stockage conteneur, Slots 5, 5-3/4" L x 13-3/4" W x 13-1/4 "H, qté par paquet : 5
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires