Quantité minimale: 18
Prix : 6,30 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Rouleau de bandage de gaze conforme lorsque la compression modérée est nécessaire.
- Conforme au contour du corps.
- Aide à garder les pansements en place.
- 7,6cm x 4,5m (3 » x 5 yd)
- Emballés individuellement
- Stérile et sans latex.
- Sac de 12.
Poids &Dimensions
- Largeur 2
- Taille 3 pouces x 5yd
- Longueur 9
Détails du produit
- Type Rouleaux stériles de bandage de gaze
- Quantité par paquet 12/sac
- Marque Centrale de premiers soins
- Description Rouleaux de gaze conformes
- Matériau gaze
- Numéro de référence du fabricant 200003-12
- Nombre de pièces 12
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Walk On Floor Sign - Premiers soins, 17" Dia.
Article nº : B0014042
Pas encore évalué
43,95 $
Éponges de gaze centrale™ de premiers soins, 8 plis, 4 » x 4 », 10/Sac
Article nº : B0022307
Pas encore évalué
1,41 $
Rouleaux de gaze conformes au centre™ de premiers soins, 3 » x 5yd, 12/ Sac
6,3 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires