Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La BRUTE® Construction et paysage Dolly est conçu pour manœuvrer facilement sur un terrain accidenté pour manipulation supérieure de lourdes charges. Fonctions ergonomiques assurent la sécurité des travailleurs dans les conditions les plus difficiles. Base en mousse structurale lourds est garanti jamais se faner, rouille, puce, dent, ou peler.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-2/9 po (64,06 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 52-1/3 po (132,93 cm)
- Poids 28,55 lbs (12,98 kg)
Détails du produit
- Capacité 32, 44 et 55 gal
- Type Poubelle peut Dolly
- Pour une utilisation avec 32 44 et 55-gallons BRUTE
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1997410
- Forme Rectangle
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Conteneur poubelle Rubbermaid brute® 1779739 Gallon 55 - noir
Article nº : 239010BK
Pas encore évalué
165,95 $
Construction et paysage Dolly, 32, 44 ou 55 BRUTE® gallons - 1997410
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires