Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques matérielles incluent langue-boucle jambe connexion, ampli poitrine, Parachute torse boucle, un anneau en D arrière, D anneau. L’anneau D arrière fournit un point de connexion général de dispositif d’arrêt d’automne et est inclus sur tous les modèles de 3M™ Protecta® harnais de positionnement de style construction. D-anneaux latéraux situés sur les hanches est utilisés pour la fixation de dispositifs pour permettre aux travailleurs, utilisation des deux mains.
Conformité réglementaire et réglementaire
3M™ Protecta® les harnais de protection contre les chutes sont conçus pour une capacité maximale de 420 lbs (190 kg), y compris le poids corporel, les vêtements, les outils et autres accessoires du travailleur. Ces systèmes d’arrestation automnaux répondent aux exigences de l’ANSI Z359,11; et OSHA 1 910,14 et 1926.502.
Normes de qualité
Nous testons rigoureusement tous nos produits de sécurité de 3 M™ De protection contre les chutes afin de nous assurer qu’ils répondent aux normes mondiales de l’industrie établies par l’OSHA, MSHA, l’ANSI, l’ASC et ce. Notre certification ISO 9001-2008 et notre laboratoire accrédité ISO 17025 démontrent notre engagement envers la qualité et la sécurité.
Principes fondamentaux du Règlement sur la protection des chutes et l’OSHA
Les risques d’automne présentent un risque important de blessures graves ou de décès chez les personnes qui travaillent en hauteur. L’OSHA a établi des normes de sécurité qui aident à accroître la sécurité des employés dont les emplois exigent de travailler en hauteur. Un système personnel de protection contre les chutes est essentiel à la sécurité des travailleurs en hauteur.
Les systèmes de protection contre les chutes personnelles conformes à l’OSHA comprennent généralement quatre composantes :
Les ancrages, tels que définis par l’OSHA, sont des points d’ancrage sécurisés pour l’attachement des lignes de vie, des lanières ou des dispositifs de décélération, et sont conçus pour rester en sécurité sous les forces générées lors d’un événement d’arrêt à l’automne. Les ancrages varient selon l’industrie, le travail, le type d’installation et la structure.
Le support corporel, l’équipement de protection contre les chutes, qui soutient directement le poids du travailleur et maintient le corps en toute sécurité. Le confort, l’ajustement et la facilité d’utilisation des travailleurs sont des considérations clés dans le choix de l’équipement de soutien corporel - comme un harnais complet - qu’un travailleur peut avoir besoin de porter pendant de longues périodes pendant une journée de travail.
Les harnais du corps entier distribuent les forces d’arrêt de chute sur les épaules, les cuisses, la poitrine et le bassin. Les harnais d’arrêt d’automne sont dotés d’un anneau D dorsal pour s’attacher à un connecteur (comme une lanière) et peuvent avoir d’autres anneaux D pour être utilisés dans le positionnement des travailleurs, la retenue de déplacement, la récupération ou l’escalade d’échelle. Ils sont la seule forme de soutien corporel acceptable pour l’arrestation à l’automne.
Les connecteurs attachent le harnais du travailleur à l’ancrage. Les types varient selon que le travailleur a besoin de se connecter pour l’arrestation personnelle d’automne ou la restriction de positionnement et de voyage.
Les employeurs doivent avoir un plan de descente et de sauvetage qui prévoit soit le sauvetage rapide des employés en cas de chute, soit s’assure que les employés sont en mesure de se sauver eux-mêmes. L’exécution de ce plan peut nécessiter l’utilisation d’un système de sauvetage spécifique conçu pour l’application.
Engagement de 3M en faveur de la sécurité des travailleurs
Lorsque vous travaillez en hauteur, vous devez être en mesure de faire confiance à votre équipement de protection individuelle, non seulement pour votre bien, mais pour le bien de vos collègues ci-dessous. 3M™ Fall Protection élève la sécurité des travailleurs à de nouveaux sommets avec des produits, des personnes et des services de qualité sous les marques de confiance 3M™ DBI-SALA® et 3M™ Protecta®. Avec des harnais conçus pour se conformer aux normes de l’industrie et s’adapter aux besoins de la main-d’œuvre d’aujourd’hui, nous nous engageons à fabriquer des produits qui aident les employeurs à ramener les travailleurs à la maison en toute sécurité.
- Remplace le numéro de pièce du fabricant 1191210
- Anneau fixe réduit le besoin de réajustement tout au long de la journée de travail
- Spécialement conçu pour plus de confort
- Évacuation de l’humidité, respirant dos rembourrage avec bordure souple pour un confort accru
- Protège-hanche mousse avec maille fournit respirabilité et confort supplémentaire
- Ceinture durable et robuste pour la commodité de transport de sac à outils
- Design moderne donne harnais un regard frais et élégant
- Réinitialisation automatique compatible ANSI gardiens de la longe, pour stationnement rapide et facile des mousquetons et des mousquetons
- Indicateurs d’impact le rendent facile à inspecter le harnais pour avant endommageant des charges d’impact
- Protégée étiquettes pour l’identification à long terme et inspection
Spécifications clés
- Réglage du torse Parachute
Poids &Dimensions
- Résistance à la traction 3600 lbs
- Capacité de poids 420 lbs (190,91 kg)
- Taille TG
Détails du produit
- Coussin Non
- Boucle de sangle de poitrine Pass-through
- Anneau latéral D Oui
- Emplacement du remplissage Pas de rembourrage
- Anneau en D avant Non
- Type Harnais de construction, harnais de positionnement
- Type de connexion de jambe Boucle de langue
- Matériau D-Ring Acier
- Quantité par paquet 1
- Dos D-Ring Oui
- Matériau Sangles en polyester
- Style Gilet
- D-Ring Dos, côté
- Boucle de sangle de jambe Langue maternelle
- Description Style de Construction Protecta® harnais de positionnement
- Type d’anneau Anneaux en D Back & Side
- Ceinture Non
- Type de connexion thoracique Pass-through
- Marque Protecta
- Série P200
- Numéro de référence du fabricant 1161310
- Matériau de sangle Polyester
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z359.11, OSHA 1 926,502
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Kit ERB® L1 New Hire avec capuchon Liberty® et lentille Boas®, blanc/transparent
Article nº : B554071
Pas encore évalué
39,95 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
3M™ Protecta® 1161310 Harnais de positionnement de construction, Langue - Boucle Pass-Thru, XL
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires