Prix : 385,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce stroboscope numérique fige le mouvement et mesure la vitesse d’un objet en rotation, sans contact ni bande réfléchissante. Le R7200 dispose de vitesses de flash de 60 à 99999 FPM/RPM, de 16 LED lumineuses et d’un écran LED lumineux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- LED lumineuses avec un flux lumineux uniforme
- Haute précision de ±1 %
- Batterie Li-ion rechargeable
- Autonomie prolongée de 8 heures en utilisation continue à 6 000 pi/min
- Le déphasage interne permet de déplacer la cible par incréments
- La fréquence de clignotement peut être affichée en flashs par minute (FPM) ou en flashs par seconde (Hz)
- Le bouton-poussoir multiplicateur (1x/10x/100x) permet une vérification rapide du régime réel
- Écran LCD facile à préparer
- Indicateur de batterie faible
- Résolution : 1 pi/min
- Type d’affichage : LCD à 5 chiffres
- Température de fonctionnement : -10 à 55 °C (14 à 131 °F)
- Température de stockage : -4 à 140 °F (-20 à 60 °C)
- Plage d’humidité de fonctionnement : 10-90 %
- Altitude maximale de fonctionnement : 6561 pi (2000 m)
- LED Stroboscope
- Câble USB
- Mesurez la vitesse des engrenages mobiles, des ventilateurs, des centrifugeuses, des pompes, des moteurs et d’autres équipements rotatifs
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 8-1/4
- Poids 0,71
- Famille de couleurs de face de jauge Bleu
- Couleur de la lunette de la jauge Bleu
- Longueur 3-9/16
- Famille de couleurs d’écriture de jauge Noir
- Mesures de jauge FPM
Détails du produit
- Description Stroboscope numérique sans contact
- Type de capteur Sans contact
- Marque REED
- Numéro de référence du fabricant R7200
- Fonction Digital
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- Certifications CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stroboscope LED sans contact REED, 60 à 99999 pi/min
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit