Prix : 80,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MERZ est depuis longtemps le standard UL certifié commutateurs. MERZ cam commutateurs sont sans pareil pour la qualité et la fiabilité. Springer contrôles-MERZ commutateurs sont disponibles en modèles d’amp 16 125 ampères. Ces UL certifié commutateurs sont adaptés pour des applications résidentielles et industrielles. Cet item est un commutateur 4-vis, façade de montage-cam. Fois l’interrupteur et la poignée sont fixés au mur ou au groupe d’experts de ces quatre vis (fournies). Commutateurs de Cam, selon leur disposition contact, sont équipés de chambres par 1, 2 ou 3 (série 111 uniquement) interrompus double conduite chemins de commutation. Chaque chemin de conduite est arrangé de 2 terminaux fermement assis et un pont de contact mobile qui est guidé par un plongeur. Le pont de contact est positivement ouverte par la came et fermé par un ressort. Le dispositif d’indexation est disponible dans différents couples 4 différents angles de commutation. Les commutateurs de preuve cam doigt sont équipés de vis à tête de vis plus-moins imperdable. Tous les terminaux sont équipés de salle comme conception, entrées de câble en forme d’entonnoir et tournevis de guidage. Butées de câble assurent la profondeur de pose adéquate. Si le type d’interrupteur dont vous avez besoin ne figure pas dans la liste, veuillez communiquer avec l’équipement industriel mondial. Tous les commutateurs de la cam sont aussi disponible comme une unité complète (ci-joint). Types de commutateur supplémentaires sont disponibles sur demande spéciale. Basculez vers la qualité.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1,83 po (4,65 cm)
- Largeur 1,42 po (3,61 cm)
- Hauteur 1,73 po (4,39 cm)
- Poids 0,231 lbs (.11 kg)
Détails du produit
- Ampérage 16 A
- Comprend Interrupteur, poignée, 4 vis
- AWG 16-10
- Tension maximale 600 V
- Famille de couleurs handle Noir
- Marque Contrôles de Springer
- Pôles 3
- Numéro de référence du fabricant W105/3-AA
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Contrôles de Springer / MERZ W105/3-AA, entretenu, 3 pôles, 16 a, interrupteur inverseur, 4 trous à montage frontal
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit