Prix : 449,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces bases de conversion sont conçues pour permettre l'utilisation de moteurs à cadre NEMA T lorsque des moteurs à cadre U NEMA correspondants ont été appliqués. Composé de pièces de la main droite et gauche qui s'adaptent aux goujons d'ounting existants positionnés pour les moteurs à cadre U. Le moteur à cadre T est monté sur les pièces, ce qui entraîne une compensation pour la différence de hauteur du moteur, de position de l'arbre et de trou de montage entre le moteur à cadre U précédent et le moteur de remplacement du châssis T. Faite du même matériau de qualité supérieure comme les bases de moteurs réglables.
Poids &Dimensions
- Thread 3/8-16 po
- Convertit à partir du cadre « U » 254U/256U
- Taille du cadre du moteur 213/215
- Largeur 2-7/16 po (6,19 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 12-3/4 po (32,39 cm)
Détails du produit
- Marque Baldor-Reliance
- Description Base de conversion
- Numéro de référence du fabricant CB2521T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Conversion Base, CB2521T, 12-3/4 L X 2-7/16W X 1 H
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit