Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Sqwincher® refroidisseur - 1 gallons

Sqwincher® Cooler - 1 gallons

Article nº : WBB0005757

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

57,30 $ jusqu’à 8 % OFF

Quantité minimale: 3

Prix : 52,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Sqwincher® ServaStation® mur Montage en Rack uniquement

Sqwincher® ServaStation® mur Montage en Rack uniquement

Sqwincher® concentré de limonade - 64 gr. - Donne 5 Gallons

Sqwincher® concentré limonade - 64 oz - donne 5 Gallons

Sqwincher® concentré Orange - 64 gr. - Donne 5 Gallons

Sqwincher® concentré Orange - 64 oz - donne 5 Gallons

Sqwincher® concentré mélangé Berry - 64 gr. - Donne 5 Gallons

Sqwincher® concentré mélangé Berry - 64 oz - donne 5 Gallons

Sqwincher® refroidisseur - 1 gallons

Le refroidisseur robuste Sqwincher est conçu pour résister aux environnements industriels les plus difficiles. La mousse de polyuréthane haute densité garde le contenu plus froid plus longtemps, et la gaine extérieure en plastique durable protège la glacière pour des années de service fiable. La grande ouverture large de la bouche facilite le remplissage, et le couvercle se resserre et s’ouvre avec un quart de tour rapide. La doublure résistante aux taches a une graduation facile à lire en incréments de 1/2 gallon et de litres métriques, de sorte que le mélange est facile. Le jaune de sécurité haute visibilité avec le logo Sqwincher® aide à identifier facilement les refroidisseurs

Détails du produit

  • Utilisation principale Prévention du stress thermique
  • Type Refroidisseur d’eau isolé
  • Poignée Oui
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Sqwincher
  • Matériau Polyuréthanne
  • Type d’ouverture Bouche large
  • Capacité 1 gallons
  • Fonctionnalités Doublure résistante aux taches
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

3 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sqwincher® refroidisseur - 1 gallons

Sqwincher® Cooler - 1 gallons

Article nº : WBB0005757

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant