Prix : 9 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tours de refroidissement, ventilateur et du ventilateur et autres environnements de devoir grave où la longue vie et ultra-haute efficacité sont souhaitées. Garantit l’efficacité offre un rendement supplémentaire sur votre investissement lors de l’utilisation de ces moteurs à rendement supérieur. Moteurs de remplacement pour tour de refroidissement Marley deux vitesses.
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 460 V
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1800
- Cadre 444T
- Efficacité à pleine charge à basse vitesse 460
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 25 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Rotation CCW/CW °
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 31 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant Y389
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon Motors Cooling Tower Duty Motor, Y386, 25-6 1/4 HP, 1800-900 RPM, 460V, 3PH, 286T FR, TEFC
9579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit